Estimasi Biaya Pengiriman
Rp7.200 - Rp20.000 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Frekuensi kalibrasi tergantung pada intensitas penggunaan. Namun, secara umum, disarankan untuk melakukan kalibrasi setiap 6-12 bulan, atau lebih sering jika alat sering digunakan.
Jangka Sorong digital menawarkan kemudahan pembacaan langsung dengan layar digital, mengurangi kesalahan pembacaan manual. Sementara itu, Jangka Sorong manual, seperti Orange Vernier Caliper / Jangka Sorong / Sigmat Manual 6inch 1pc, akurat namun memerlukan keterampilan membaca skala. Kedua tipe memiliki kelebihan masing-masing tergantung kebutuhan pengguna di industri.
Merawat Jangka Sorong memerlukan pembersihan rutin dan kalibrasi teratur. Pastikan alat selalu dalam kondisi kering bebas dari debu, gunakan minyak pelumas yang tidak berlebihan untuk menjaga bagian bergerak. Penyimpanan dengan benar membantu menghindari kerusakan fisik. Jangka Sorong seperti Insize Jangka Sorong 1205-3001SC 1pc harus dirawat dengan baik untuk menjamin keandalannya.
Menentukan akurasi bergantung pada aplikasi spesifik. Pengukuran yang membutuhkan toleransi ketat memerlukan alat dengan akurasi tinggi, seperti Mitutoyo Jangka Sorong dengan Metrik/Inchi Skala Ganda 530-114 8inch/0.05mm 1pc dengan akurasi 0.05 mm. Untuk tugas umum, akurasi standar 0.05 mm sudah mencukupi. Pertimbangkan kebutuhan aplikasi serta standar kualitas yang diperlukan.
Jangka sorong (Vernier Caliper) dan Sigmat adalah alat ukur presisi yang digunakan untuk mengukur ketebalan atau diameter suatu benda dengan ketelitian tinggi. Alat ini digunakan pada berbagai sektor industri seperti; manufaktur, teknik mesin, dan metalurgi.
Struktur alat ini terdiri dari batang utama yang dilengkapi dengan skala utama serta skala nonius (pada jangka sorong Vernier) atau layar digital (pada jangka sorong digital). Kedua rahang, yaitu rahang tetap dan rahang geser, dibuat untuk mengukur dimensi luar objek. Bagian nonius atau dial berada di dekat rahang geser, memberikan pembacaan tambahan yang berfungsi untuk meningkatkan akurasi pengukuran.
| Product Name | Accuracy | Graduation | Measurement Range |
| Insize Jangka Sorong 1205-3001SC 1pc | +/- 0.03 mm | 0.02 mm | 0-300 mm |
| Mitutoyo Jangka Sorong dengan Metrik/Inchi Skala Ganda 530-119 12inch/0.02mm 1pc | 0.04 mm | 0.02/0.001 mm/inch | 0-300/0-12 mm/inch |
| INGCO Vernier Caliper HVC01200 200mm 1pc | - | 0.05 mm | Range (mm) 0-200 |
| Mitutoyo Jangka Sorong dengan Metrik/Inchi Skala Ganda 530-114 8inch/0.05mm 1pc | 0.05 mm | 0.05/(1/128) mm/inch | 0-200/0-8 mm/inch |
| Insize Jangka Sorong 1205-150S 1pc | +/- 0.05 mm | 0.05 mm | 0-150 mm |
| Insize Vernier Caliper 1205 Series 1205-2002E 0-8inch/0-200mm 1pc | +/-0.0012 inch | 0.001 inch, 0.02 mm | 0 to 8, 0-203.2 mm |
| Mitutoyo Jangka Sorong dengan Metrik/Inchi Skala Ganda 530-118 8inch/0.02mm 1pc | 0.03 mm | 0.02/0.001 mm/inch | 0-200/0-8 mm/inch |
| AS ONE Jangka Sorong Standar 20cmM 20cm 1pc | - | - | 0 to 200 mm |
| Orange Vernier Caliper / Jangka Sorong / Sigmat Manual 6inch 1pc | - | - | 6 inch |
| INGCO Vernier Caliper HVC01150 1pc | - | - | 0-150 mm |
Jangka Sorong Vernier:
Jenis ini menggunakan skala Vernier untuk memberikan ketelitian tinggi hingga 0,02 mm. Jenis ini cocok untuk pengukuran presisi dalam berbagai aplikasi industri. Penggunaannya memerlukan keterampilan membaca skala nonius untuk mendapatkan hasil yang akurat, menjadikannya pilihan utama untuk teknisi yang sudah berpengalaman.
Jangka Sorong Digital:
Dilengkapi dengan layar digital yang menunjukkan hasil pengukuran secara langsung. Memberikan kemudahan dalam membaca hasil serta memiliki ketelitian hingga 0,01 mm. Kepraktisan dan kecepatan menjadi keunggulan utama dari jenis ini, sehingga sangat cocok untuk lingkungan kerja yang menuntut efisiensi tinggi.
Jangka Sorong Dial:
Menggunakan dial atau jarum untuk menunjukkan hasil pengukuran. Durabilitas tinggi dan bebas dari baterai. Meski sedikit lebih sulit digunakan dibanding model digital, jangka sorong dial sangat andal dalam kondisi kerja berat yang memerlukan daya tahan optimal tanpa risiko kerusakan elektronik.
Jangka Sorong Khusus:
Dirancang untuk aplikasi spesifik seperti pengukuran dalam (depth gauge) atau pengukuran diameter dalam (inside caliper). Jenis ini sering digunakan dalam aplikasi yang memerlukan pengukuran kompleks dan presisi tinggi, seperti dalam bidang aeronautika atau otomotif.
Jangka Sorong Ketinggian (Height Caliper):
Dirancang khusus untuk mengukur tinggi suatu objek atau jarak vertikal dari permukaan dasar. Umumnya digunakan dalam pengaturan laboratorium atau kontrol kualitas di industri.
Memilih jangka sorong harus berdasarkan beberapa pertimbangan penting sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Berikut tipsnya:
Pertimbangan utama adalah seberapa besar ketelitian yang diperlukan. Misalnya, untuk pekerjaan yang membutuhkan tingkat presisi tinggi seperti produksi komponen elektronik atau komponen yang berukuran mikro, maka jangka sorong digital yang memiliki ketelitian hingga 0,01 mm menjadi pilihan terbaik.
Bagi pengguna yang mungkin kurang terbiasa dengan skala nonius, maka penggunaan jangka sorong digital menawarkan kemudahan dengan tampilan hasil yang langsung terlihat pada layar.
Kondisi lingkungan kerja juga menjadi faktor penentu. Di lingkungan kerja yang banyak terdapat cairan atau partikel debu, jangka sorong dengan perlindungan IP (Ingress Protection) tinggi lebih disarankan.
Misalnya, jangka sorong digital yang tahan air dan debu sangat cocok digunakan dalam kondisi ini. Kualitas bahan adalah aspek lain yang krusial. Jangka sorong berkualitas tinggi biasanya terbuat dari stainless steel. Sehingga dapat memberikan ketahanan terhadap korosi dan memastikan stabilitas struktural yang diperlukan saat penggunaan.
Agar memastikan jangka sorong tetap berfungsi optimal, maka diperlukan perhatian dalam merawat dan menyimpan alat tersebut. Setelah setiap penggunaan, pastikan alat dibersihkan dari sisa partikel dengan kain lembut yang tidak menggores (seperti kain mikrofiber).
Penyimpanan jangka sorong juga harus dilakukan di tempat yang kering dan bebas debu. Jauhkan dari area penyimpanan dengan kelembaban tinggi. Hindari benturan keras atau jatuh yang bisa merusak struktur alat. Secara umum, alat ini dirancang untuk daya tahan, namun perawatan yang baik akan memperpanjang umur fungsionalnya. Secure lock atau pengunci biasanya digunakan untuk memastikan posisi rahang tidak berubah selama penyimpanan.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami


/qlP109995957-1.jpg)

/Dasqua%20Plastic%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/96P111544330-1.jpg)
/gyP109995610-1.jpg)
/Dasqua%20Digital%20inside%20Groove%20Measuring%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/3pP109995133-1.jpg)

/Dasqua%20IP67%20Water%20Proof%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/duP109995498-1.jpg)
/Dasqua%20Ultra%20Light%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/oeP109995878-1.jpg)


/8oP111544312-1.jpg)